• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 32mm, pro kopírovací frézy, tupá kónická

Artiklové číslo: 212799 HART
Sleva
3 109,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 898,00 CZK 3 109,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    1 582,00 CZK 2 591,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
507 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Fräswendeplatte 32 mm stumpf konisch Typ HART
Základní tvar čtyřúhelník
Délka řezné hrany l 16 mm
Výška řezné hrany 7 mm
Průměr řezné destičky d 32 mm
Rohový rádius R 4 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 9 stupeň
Hlavní poloměr řezu R 4 mm
Délka wiperu axiální Lwa 32 mm
Délka wiperu radiální Lwr 64 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7705
Povlak TiN
Typ HB7705
Druh produktu Břitová destička
Počet břitů 1 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H); Ocel (P)
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Hmotnost 59 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212799 HART
EAN / GTIN 4062406103361
Číslo výrobce 212799 HART
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel > 50 HRC
H
280
Ocel < 55 HRC
H
260
Ocel < 60 HRC
H
200
Ocel < 65 HRC
H
160
Ocel < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olej
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.