Marólapka ⌀ 32 mm tompa kúpos HART

Cikkszám: 212799 HART
Kedvezmény
140,76 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    79,68 € 140,76 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    66,40 € 117,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
507 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HART
Minőség HB7705
Szerszámanyag HM
Wiper rádiusz axiálisan 32 mm
Wiper rádiusz radiálisan 64 mm
Vágóél rádiusz R1 4 mm
Élhossz Lc 16 mm
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,22 mm
Előtolás fz acélban < 60 HRC 0,15 mm
Cserék / élek száma 1
Bevonat TiN
Sarokrádiusz 4 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212799 HART
EAN / GTIN 4062406103361

Alkalmazási táblázat

Acél < 50 HRC
H
280
Acél < 55 HRC
H
260
Acél < 60 HRC
H
200
Acél < 65 HRC
H
160
Acél < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.
  • Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: ±0,015 mm.