{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 2 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / -0,005 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,1×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h5 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 3 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 12 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 1,91 mm | |
Bendras ilgis L | 54 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 65 HRC | 0,027 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC | 0,033 mm | |
Pjovimo greitis vc pjaunant plieną < 65 HRC | 41 m/min | |
Pataisinis faktorius ap korr | 0,9 | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 201632 2X12 | |
EAN / GTIN | 4062406386696 |