{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Diabolo | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | H | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / -0,005 | |
| Dantų skaičius Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,1×D apdirbant šoninius paviršius | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h5 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 1,5 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 10 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 0,95 mm | |
| Bendras ilgis L | 54 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
| Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 65 HRC | 0,012 mm | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC | 0,017 mm | |
| Pjovimo greitis vc pjaunant plieną < 65 HRC | 38 m/min | |
| Pataisinis faktorius ap korr | 0,5 | |
| Spalvinis žymėjimas | raudona | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 201632 1X10 | |
| EAN / GTIN | 4062406386511 | |
| Gamintojo numeris | 201632 1X10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |