Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant svirties 120SF

Prekės Nr.: 441150 120SF
reikia užklausti
Yra sandėlyje
396 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išnešimas 178 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L1 56 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L2 51 mm
Prijungimo sriegis apačioje M5
Sukibimo jėga 320 N
maksimali apkrova 2,7 kg
Magnetinio pado ilgis 40 mm
Magnetinio pado plotis 30 mm
Magnetinio pado aukštis 35 mm
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 441150 120SF
EAN / GTIN 7290005395116

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze.
Universalus laikrodinio indikatoriaus laikiklis su reguliatoriumi, jungiamiesiems antgaliams ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 colio ir matuokliai su užveržimo prizmėmis.

Aprašymas – paveikslėlis:

Tikslus reguliatorius prie indikatoriaus laikiklio

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys