{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 6 mm - 12 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Mikrometrų skaičius | 3 | |
Kalibrinio žiedo ⌀ | 8 / 10 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429050 6-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517575 | |
Gamintojo numeris | 368-911 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mikrometrinių vidmačių rinkinys Holtest, Matavimo ribos: 6-12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
1 091,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
881,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Mikrometrų skaičius | 3 | 3 |
Kalibrinio žiedo ⌀ | 8 / 10 mm | 8 / 10 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |