{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 2269 | |
Tolerancijos klasė | 1 | |
Nominalus dydis | 14 mm - 15,99 mm | |
Žingsnis | 0,01 mm | |
Kontrolinis ilgis | 60 mm | |
Kietis | 60 ±2 HRC | |
Medžiaga | legiruotas įrankių plienas | |
Bendras ilgis | 95 mm | |
Produkto rūšis | Kontrolinis kaištis |
Produkto numeris | 483940 11 | |
EAN / GTIN | 2050002076686 |