Atskiras kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 5

Prekės Nr.: 483940 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 18,20 € /vnt.
  • 5,10 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
Matavimo diapazonas min. 3 mm
Matavimo diapazonas maks. 4,99 mm
Nominalusis matmuo min. 3 mm
Nominalusis matmuo maks. 4,99 mm
Žingsnis 0,01 mm
Storis min. 3 mm
Storis maks. 4,99 mm
Storio tolerancijos klasė (tikslumas) T1
Tolerancijos klasė 1
Konfigūruojam. taip
Nominalusis intervalas 0,01 mm
Produkto rūšis kontrolinis kaištis
Visas ilgis L 90 mm
Turinys atskira dalis
Standartas DIN 2269
Medžiaga plienas
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 483940 5
EAN / GTIN 2050001862242
Gamintojo numeris M 155
Gamintojas / atsakingas asmuo Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Germany, www.veith-kg.de

Aprašymas

Modelis:

Kontroliniai kaiščiai iš legiruotojo įrankių plieno 60 ± 2 HRC. Kaištis: grūdintas, nušlifuotas ir pritrintas. Rankena: ⌀ išgraviruotas. Nuo ⌀ = 1,00 mm su nuožulna.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz.: nr. 483940 dyd. 2 0,35.