{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Matavimo diapazonas min. | 0,5 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 0,99 mm | |
| Nominalusis matmuo min. | 0,5 mm | |
| Nominalusis matmuo maks. | 0,99 mm | |
| Žingsnis | 0,01 mm | |
| Storis min. | 0,5 mm | |
| Storis maks. | 0,99 mm | |
| Storio tolerancijos klasė (tikslumas) | T1 | |
| Tolerancijos klasė | 1 | |
| Konfigūruojam. | taip | |
| Nominalusis intervalas | 0,01 mm | |
| Produkto rūšis | kontrolinis kaištis | |
| Visas ilgis L | 53 mm | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Standartas | DIN 2269 | |
| Medžiaga | plienas | |
| Galima kalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 483940 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001056917 | |
| Gamintojo numeris | M 155 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Germany, www.veith-kg.de |