{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Produkto rūšis | Grindų valymo prietaisas | |
Darbinio pločio šepečiai | 450 mm | |
Darbinio pločio siurbimas | 500 mm | |
Ilgis | 970 mm | |
Plotis | 550 mm | |
Aukštis | 1 115 mm | |
maks. veikimo plotas | 1 800 m2/h | |
min. šepečių kontaktinis slėgis | 100 g/cm3 - 150 g/cm3 | |
Šepečių apsisukimų skaičius | 750 min-1 - 1 000 min-1 | |
Naudojama galia | 550 W | |
Svoris su priedais | 51,7 kg | |
Akumuliatoriaus įtampa | 25,2 V | |
Akumuliatoriaus talpa | 42 Ah | |
Gėlo vandens rezervuarų tūris | 22 l | |
Nuotekų rezervuaro tūris | 22 l | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija |
Produkto numeris | 078002 BR4522CBP | |
EAN / GTIN | 4054278440064 | |
Gamintojo numeris | 1.783-466.0 |