{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Sūkių momento ribos | 2,1 Nm - 8 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius | 985 min-1 | |
maksimalus sukimo momentas | 8 Nm | |
Įrankių laikiklio matmenys | 1/4 in | |
Įrankio tvirtinimo laikiklis | Greitojo keitimo patronas | |
Svoris be akumuliatoriaus | 1,04 kg | |
Aukštis | 209 mm | |
Ilgis | 213,5 mm | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 071143 CLBP08Q | |
EAN / GTIN | 697099651550 | |
Gamintojo numeris | CLBP08Q |