Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: M12FIWF12

Prekės Nr.: 074014 M12FIWF12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas M12FIWF12-422X
Akumuliatorių kiekis 2
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah; 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa 339 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) M16
Smūgių skaičius 1 pakopa 0 min-1 - 1 100 min-1
Smūgių skaičius 2 pakopa 0 min-1 - 2 100 min-1
Smūgių skaičius 3 pakopa 0 min-1 - 3 200 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis Išorinis keturbriaunis
Įrankių laikiklio matmenys 1/2 in
Svoris 1,1 kg
maksimali vibracija pagal EN 1,5 m/s2
standartinis naudojimas Heavy Duty
tinka medžiagoms Plienas
Produkto rūšis Smūginis suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 074014 M12FIWF12
EAN / GTIN 4058546225612
Gamintojo numeris 4933464616

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirtas, galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ ECvarikliu.
  • Ilgas variklio veikimo laikas ir efektyvus energijos vartojimas.
  • Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas ir ergonomiška rankena viduryje su minkštu įdėklu.
  • Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.
  • LED darbo zonos apšvietimas.
  • Su dešinine / kairine eiga ir elektroniniu apsukų skaičiaus valdymu.
  • REDLINK PLUS™ elektronika − išskirtinis galios valdymas:
  • DRIVE CONTROL™ užtikriną greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais.
Su fiksavimo žiedu.

Privalumai:

Aukščiausios kokybės modelis FUEL™.

Tiekiama:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, HD dėže.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį