Smūginis gręžtuvas SBE780-2

Prekės Nr.: 075710 SBE780-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Metabox
Gamintojo pavadinimas SBE 780-2
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 780 W
maksimalus sukimo momentas 13 Nm; 32 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 680 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 900 min-1
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 min-1 - 3 100 min-1
maksimalus smūgių skaičius 58 900 min-1
Gręžimo patrono užspaudimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 8 mm; 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 25 mm; 40 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 18 mm
Svoris 2,6 kg
Laido ilgis 4 m
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 075710 SBE780-2
EAN / GTIN 4007430313454
Gamintojo numeris 600781500

Aprašymas

Modelis:

Saugūs vartotojui smūginiai gręžtuvai.
Smūginiuose gręžtuvuose yra Metabo S-automatic apsauginės movos. Kai grąžtas blokuojamas, pavara iš karto mechaniškai atsiejama, kad būtų sumažinta galima atatranka naudotojui.
  • Patvarus Metabo Marathon variklis su apsauga nuo dulkių.
  • Suklys su šešiabriauniu atsuktuvu antgaliams, kurie skirti dirbti be gręžimo griebtuvo.
  • Vario (V) elektronika darbui tinkamu greičiu su kiekviena medžiaga.
  • Reguliavimo ratukas išankstiniam sūkių skaičiaus pasirinkimui.
  • Tvirtas aliuminio lydinio pavarų korpusas užtikrina optimalų šilumos išsklaidymą ir ilgaamžiškumą.
  • Besisukantis anglies šepetėlio tiltas užtikrina maksimalų našumą net ir pasukus kairiąja ranka, pvz., atsukant užstrigusius varžtus.
  • Dešininė - kairinė eiga.
  • Kabelius tausojanti rutulinė įvorė suteikia optimalią judėjimo laisvę dirbant.