• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Akumuliatorinis gręžtuvas M18CBLDD-4

Prekės Nr.: 070210 M18CBLDD-4
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18CBLDD-402C
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 60 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 500 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 800 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 52 mm
Svoris 1,8 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
standartinis naudojimas Strong
tinka medžiagoms Mediena; Plienas
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070210 M18CBLDD-4
EAN / GTIN 4058546224844
Gamintojo numeris 4933464539

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE − akumuliatorinis gręžtuvas Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu. Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui. FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogu laikyti.
Su mažai techninės priežiūros reikalaujančiu bešepetėliniu varikliu su dideliu sukimo momentu. REDLINK™ elektronika − saugus apkrovos valdymas su saugikliu nuo perkrovos ilgam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.

Privalumai:

REDLINK™ elektronika.

Tiekiama:

Su 2 x M18 ličio jonų akumuliatoriais, M12-18C FC įkrovikliu, diržo sąvarža, lagaminu transportavimui.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį