{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkama juostinė spausdintuvo kasetė | D1 | |
Tipas | LM280 | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
galimi juostos pločiai | 6; 9; 12 mm | |
maksimalus šrifto aukštis | 8,1 mm | |
Tinklo adapteris | su | |
Šrifto dydžių kiekis | 3 | |
Šrifto pločių kiekis | 2 | |
Šrifto stilių kiekis | 6 | |
Ekrane matomų ženklų kiekis | 2×14 | |
Galimų ženkų / simbolių kiekis | 220 | |
Teksto eilučių kiekis | 2 | |
šrifto spalva | juoda | |
Juostos skyriklio modelis | rankinis | |
Klaviatūros schema | QWERTZ | |
Ypatybė | USB | |
Svoris su akumuliatoriumi | 395 g | |
Gamintojo pavadinimas | Dymo 280 | |
Ilgis | 206 mm | |
Plotis | 108 mm | |
Aukštis | 41 mm | |
Produkto rūšis | Ženklintuvas |
Produkto numeris | 085500 LM280 | |
EAN / GTIN | 3501170968925 | |
Gamintojo numeris | S0968970 |