{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Skersmuo | 500 mm | |
Aukštis | 146 mm | |
Naud. aukštis | 133 mm - 150 mm | |
Svoris | 7,47 kg | |
Leistinoji apkrova | 800 kg | |
virbo ⌀ | 40 mm | |
Produkto rūšis | Kabelių vyniotuvas |
Produkto numeris | 814879 500 | |
EAN / GTIN | 9120045475616 | |
Gamintojo numeris | 10136 |