Krovinių kėlimo magnetas LM1 150 kg

Prekės Nr.: 382020 150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus ⌀ apvalių medžiagų 250 mm
maksimalus ilgis plokščių medž. 1 250 mm
maksimalus plotis, plokščia 600 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. 15 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. 10 mm
Matmuo A 115 mm
B matmuo 140 mm
Matmuo C 68 mm
Matmuo D 70 mm
Matmuo E 60 mm
Matmuo F 170 mm
Matmuo G 17 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž. 150 kg
maksimali keliamoji galia apvalių medž. 75 kg
Svoris 6,4 kg
Produkto rūšis Krovinių kėlimo magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 382020 150
EAN / GTIN 4062406257767

Aprašymas

Modelis:

  • Krano kilpa, valdymo svirtis ir šoninis gaubtas iš nerūdijančiojo plieno.
  • Apsauginis užrakto varžtas apsaugo nuo atsitiktinio valdymo svirties atlaisvinimo darbo metu.
  • Polinis paviršius paruoštas pasirinktinai poliniams antgaliams montuoti.
  • Sertifikuota nuplėšimo jėga užtikrina trigubą vartotojo apsaugą.
  • Krano kilpą taip pat galima pritvirtinti šone vertikaliems kroviniams kelti su pasirenkamais poliniais antgaliais.
  • Mažesnę valdymo svirties atatranką užtikrina Soft-Opening-Protection.

Privalumai:

  • Aukštos kokybės apdirbimas dėl nesenstančios GARANTkonstrukcijos ir gerai apgalvotų vartotojo ir saugos reikalavimų.
  • Sertifikuota nuplėšimo jėga užtikrina trigubą vartotojo apsaugą.
  • Krano kilpą taip pat galima pritvirtinti šone vertikaliems kroviniams kelti su pasirenkamais poliniais antgaliais.
  • Valdymo svirtis apsaugo nuo atatrankos dėl „Soft-Opening-Protection“.

Pastaba:

Oro tarpas < 0,1 mm ST medžiagoje! Įjunkite krovinių kėlimo magnetą tik ant magnetinių paviršių! Dėl saugos koncepcijos ruošinio geometriją galima pritaikyti. Pagal paklausimą tiekiamas atplėšimo jėgų patikros sertifikatas.