{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patikros protokolas | Gamintojo patikros protokolas | |
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų | 300 mm | |
maksimalus ilgis plokščių medž. | 1 500 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 25 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 17 mm | |
Matmuo A | 165 mm | |
B matmuo | 200 mm | |
Matmuo C | 90 mm | |
Matmuo D | 72 mm | |
Matmuo E | 76 mm | |
Matmuo F | 210 mm | |
Matmuo G | 40 mm | |
maksimali keliamoji galia plokščių medž. | 250 kg | |
maksimali keliamoji galia apvalių medž. | 100 kg | |
Svoris | 8,5 kg | |
Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas |
Produkto numeris | 085992 250 | |
Gamintojo numeris | LM0250 |