{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patikros protokolas | Gamintojo patikros protokolas | |
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų | 250 mm | |
maksimalus ilgis plokščių medž. | 1 500 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 20 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 13 mm | |
Matmuo A | 110 mm | |
B matmuo | 150 mm | |
Matmuo C | 76 mm | |
Matmuo D | 62 mm | |
Matmuo E | 54 mm | |
Matmuo F | 150 mm | |
Matmuo G | 26 mm | |
maksimali keliamoji galia plokščių medž. | 125 kg | |
maksimali keliamoji galia apvalių medž. | 50 kg | |
Svoris | 4,5 kg | |
Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas |
Produkto numeris | 085992 125 | |
Gamintojo numeris | LM0125 |