{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patikros protokolas | Gamintojo patikros protokolas | |
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų | 450 mm | |
maksimalus ilgis plokščių medž. | 1 500 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 45 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 30 mm | |
Matmuo A | 325 mm | |
B matmuo | 365 mm | |
Matmuo C | 136 mm | |
Matmuo D | 103 mm | |
Matmuo E | 113 mm | |
Matmuo F | 391 mm | |
Matmuo G | 72 mm | |
maksimali keliamoji galia plokščių medž. | 1 000 kg | |
maksimali keliamoji galia apvalių medž. | 400 kg | |
Svoris | 36,5 kg | |
Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas |
Produkto numeris | 085992 1000 | |
Gamintojo numeris | LM1000 |