{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patikros protokolas | Gamintojo patikros protokolas | |
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų | 600 mm | |
maksimalus ilgis plokščių medž. | 2 000 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 70 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 47 mm | |
Matmuo A | 400 mm | |
B matmuo | 526 mm | |
Matmuo C | 186 mm | |
Matmuo D | 132 mm | |
Matmuo E | 170 mm | |
Matmuo F | 483 mm | |
Matmuo G | 80 mm | |
maksimali keliamoji galia plokščių medž. | 2 000 kg | |
maksimali keliamoji galia apvalių medž. | 800 kg | |
Svoris | 79 kg | |
Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas |
Produkto numeris | 085992 2000 | |
Gamintojo numeris | LM2000 |