{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
ATEX zona | Zona 0; zona 20 | |
Korpuso spalva | geltona | |
Šviesos srautas | 225 lm | |
Švietimo trukmė | 5,5 h | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 4 | |
Baterijos tipas | Mignon, AA | |
Bendras ilgis | 158 mm | |
Galvos ⌀ | 35 mm | |
Svoris | 158 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081521 4AARFL | |
EAN / GTIN | 032705146035 | |
Gamintojo numeris | 514603F |