Ličio metalų baterijos, Tarptautinis dydis: LR6

Prekės Nr.: 081559 LR6
Rinkinio kaina 2 vienetai (3,10 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
455 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tarptautinis dydis Rinkinio kaina 2 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis baterija
Nennspannung 1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien 2 vnt.
Batterieart litis (Li)
Gewicht pro Batterie 45 g
Internationale Baugröße AA (LR6)
wiederaufladbar ne
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081559 LR6
EAN / GTIN 4013674003730
Gamintojo numeris 5021003
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Germany, www.ansmann.de

Aprašymas

Modelis:

Ypač aukštos kokybės ličio metalų baterijos, didžiausia talpa ir trumpiausias savaiminio išsikrovimo laikas. 10 metų eksploatavimo trukmė (dūmų jutiklis, valdymo sistemos ir t. t.).
Temperatūros ribos − nuo -40 °C iki 60 °C.

Tiekiama:

2 vnt.