{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
ATEX zona | Nėra | |
Gamintojo pavadinimas | W5R Work | |
Šviesos srautas | 220 lm - 600 lm | |
Švietimo trukmė | 3 h - 6 h | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
CRI vertė | 80 | |
Apšvietimo spalvinė temperatūra | 6 000 K - 7 500 K | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2,5 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
Bendras ilgis | 153 mm | |
Bendras plotis | 38 mm | |
Svoris | 153 g | |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
Produkto numeris | 081228 W5R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205030502 | |
Gamintojo numeris | 502735 |