Darbinis šviestuvas W4R-WORK

Prekės Nr.: 081228 W4R-WORK
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
ATEX zona Nėra
Gamintojo pavadinimas W4R Work
Šviesos srautas 60 lm - 220 lm
Švietimo trukmė 2 h - 9 h
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės LED modulis
CRI vertė 70
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 000 K - 7 500 K
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 0,76 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Bendras ilgis 163 mm
Bendras plotis 28 mm
Svoris 91 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081228 W4R-WORK
EAN / GTIN 4058205030441
Gamintojo numeris 502733

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, universalus, kompaktiškas: darbinis šviestuvas Ledlenser W4R Work yra patikimas apšvietimo partneris kasdieniame dirbtuvių gyvenime. Ledlenser Premium šviestuvas užtikrina tikslų ir galingą darbo sričių apšvietimą – pasirinktinai platus arba taškinis apšvietimas. Dėl integruoto magneto ir pasukamo stovo W4R Work galima bet kuriuo metu patraukti į reikiamą vietą. Galingas akumuliatorius yra lengvas ir greitai įkraunamas per USB-C. Kitos išmanios savybės yra spaustukas tvirtinimui prie darbo drabužių ar įrangos, grublėtas paviršius tvirtam sukibimui ir praktiškas transportavimo užraktas.
  • Kompaktiškas darbo šviestuvas su dviem šviesos šaltiniais didelio ploto arba taškiniam apšvietimui.
  • Tvirtas plastikinis korpusas su neslidžia paviršiaus struktūra.
  • Lankstus montavimas ir apšvietimas dėl magneto ir užlenkimo mechanizmo.
  • Efektyvus ličio jonų akumuliatorius, lengvai įkraunamas per USB-C su įkrovimo lygio indikatoriumi.
  • Praktiškas transportavimo užraktas apsaugo nuo netyčinio įjungimo.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.