Vakuuminis kėliklis iš aliuminio 2

Prekės Nr.: 086203 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
199 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Siurbimo galvutės ⌀ 120 mm
maksimali keliamoji galia 60 kg
Produkto rūšis Vakuuminis keltuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086203 2
EAN / GTIN 4010122108962
Gamintojo numeris 602.421

Aprašymas

Modelis:

Veribor® vakuuminis keltuvas iš tvirto aliuminio ir patvarių apatinių guminių diskų.
Su patikima paverčiamos svirties technika.

Paskirtis:

Kelti visiems objektams, kurių paviršius lygus, netepaluotas ir nepraleidžia dujų.

Pastaba:

Kai nekeliate, atleiskite vakuuminį kėliklį, kad guminiai diskai nesideformuotų visam laikui.