{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikymas | Sandėliavimas, pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas | |
Surenkamas tūris | 1 000 l | |
IBC turinys | 1 000 l | |
Aukštis | 720 mm | |
Plotis | 2 280 mm | |
Gylis | 1 430 mm | |
Atskiros vietos keliamoji galia | 2 000 kg | |
Svoris | 141 kg | |
Produkto rūšis | Surinkimo vonelė |
Produkto numeris | 981445 2X1000 | |
EAN / GTIN | 4250101106774 | |
Gamintojo numeris | 15480 |