{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Stockage | Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes autorisé; Stockage de substances inflammables interdit | |
Volume de récupération | 1 000 l | |
Capacité IBC | 1 000 l | |
Hauteur | 720 mm | |
Largeur | 2 280 mm | |
Profondeur | 1 430 mm | |
Charge admissible par emplacement | 2 000 kg | |
Poids | 141 kg | |
Type de produit | Bacs de rétention |
Référence article | 981445 2X1000 | |
EAN / GTIN | 4250101106774 | |
Réf. fabricant | 15480 |