Mažųjų konteinerių vonia, plastikinė 50 l

Prekės Nr.: 981350 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Surenkamas tūris 50 l
Aukštis 100 mm
Plotis 880 mm
Gylis 600 mm
Vidinis aukštis 100 mm
Vidinis plotis 800 mm
Vidinis gylis 520 mm
Medžiaga PP
Išpiltuvas taip
Svoris 2,05 kg
Produkto rūšis Mažos talpos vonelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 981350 50
EAN / GTIN 2050001672063
Gamintojo numeris AWK10100

Aprašymas

Modelis:

Plastikinės vonios mažiesiems konteineriams, atsparios rūgštims, šarmams, alyvoms ir t.t., lengvos ir tvirtos.
Vonia iš PE, juoda. Su išpiltuvu viename vonios kampe.

Paskirtis:

Surinkti pravarvančius skysčius, valymo darbams ir pan.

Pastaba:

Vonios be DIBt sertifikato. Prašome laikytis savo šalies specialių taisyklių ir reikalavimų.