Tvirtinimo elementai spintai su apsauga nuo vagysčių S

Prekės Nr.: 918621 S
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 1 830 mm
Plotis 1 890 mm
Gylis 900 mm
Kablių skaičius 12
Vieno kablio apkrova 75 kg
maksimali keliamoji galia 1 000 kg
Svoris 91 kg
Atitinkamas konfigūratorius ne
Produkto rūšis Tvirtinimo priemonių vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918621 S
EAN / GTIN 2050002073609

Aprašymas

Modelis:

Stovai, pagaminti iš vamzdinio plieno, skirti laikyti kėlimo priemones, tokias kaip grandinės, lynai, kėlimo diržai ir kt. Su 2 reguliuojamo aukščio skersinėmis sijomis ir 12 cinkuotų ir reguliuojamų dvigubų pakabų. Paprastas demontavimas ir surinkimas mobiliam naudojimui statybvietėse. Pristatoma nesurinkus, lengvas surinkimas su instrukcija.
Su apsauga nuo vagysčių: 4 apsauginiais strypais ir privirinta grandine. Apsauginiai strypai stumiami per pakabos kablius. Pakabinama spyna gali būti naudojama su maks. 7 mm ⌀ lankeliais.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Papildomi reguliuojami cinkuoti dvigubi kabliukai Nr. 918623 dyd. 6 iš www.hoffmann-group.com.
Tinkamą pakabinamą spyną rasite 2-ajame tome Rankiniai įrankiai Nr. 085812 ir Nr. 085814.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys