{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis I | 1 650 mm | |
Plotis | 860 mm | |
Konstrukcijos aukštis C | 360 mm | |
Lentynos ilgis | 1 350 mm | |
Lentynos plotis | 840 mm | |
Kėlimo ribos | 360 mm - 1 050 mm | |
Pakėlimo aukštis H | 690 mm | |
Ratukų medžiaga | Poliamidas | |
Keliamoji galia | 800 kg | |
Svoris | 222 kg | |
Produkto rūšis | Pakeliamojo padėklo važiuoklė |
Produkto numeris | 919989 800 | |
EAN / GTIN | 4025092253475 | |
Gamintojo numeris | N24508105 |