{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Reguliuojamas aukštis kas | 100 | |
Aukštis | 1 792 mm | |
Plotis | 1 170 mm | |
Gylis | 745 mm | |
Lentynos plotis | 1 000 mm | |
Lentynos gylis | 680 mm | |
Lentynos aukštis 1 | 292 mm | |
Lentynos aukštis 2 | 582 mm | |
Lentynos aukštis 3 | 882 mm | |
Lentynos aukštis 4 | 1 182 mm | |
Lentynos aukštis 5 | 1 482 mm | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia | 90 kg | |
Bendra keliamoji galia | 750 kg | |
Rato medžiaga | TPE | |
Svoris | 162 kg | |
Produkto rūšis | Konteineris su ratukais |
Produkto numeris | 919883 5492 | |
EAN / GTIN | 4017976019185 | |
Gamintojo numeris | 5492 |