Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora KX-05 KARBON 9

Prekės Nr.: 094315 9
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Pirštinių savybės: Be silikono; Be DMF; Apsauga nuo smūgių; sustiprintas tarpnykštis; su lipukais

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KX
Turinys 1
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Džiovinimas Oro temperatūra
Pirštinių savybės Be silikono; Be DMF; Apsauga nuo smūgių; sustiprintas tarpnykštis; su lipukais
EN 388 4111XP
Pagrindo medžiaga Dirbtinė oda/ spandeksas/ TPR
Pritaikymo sritys Heavy Duty
Ilgis 240 mm
Spalva juoda / pilka
Pirštinių dydis 9
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094315 9
Gamintojo numeris KX-05/ SZ.9

Aprašymas

Modelis:

Subalansuotos apsauginės pirštinės Impact labai patvarios, patogios ir ilgaamžės. Įvairios apsaugos ant pirštų ir viršaus papildomai saugo nuo smūgių ir suspaudimų.
  • Smūgius slopinanti minkšta delnų dalis saugo nuo smūgių ir vibravimo, kuriuos sukelia rankiniai įrankiai.
  • Bazinė medžiaga iš spandekso ir dirbtinės odos judesių laisvei ir didesniam oro pralaidumui.
  • Su lipukais, kad geriau laikytųsi.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.