{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dujų rūšies nustatymo jutiklis | Formaldehidas | |
Matavimo laikas 1 | 3 min | |
Standartinės matavimo ribos 1 | 0,2 ppm - 2,5 ppm | |
Matavimo laikas 2 | 90 s | |
Standartinės matavimo ribos 2 | 0,5 ppm - 5 ppm | |
Produkto rūšis | Dujų detektorius |
Produkto numeris | 097202 FORM | |
EAN / GTIN | 4026056055999 | |
Gamintojo numeris | 6733081 |