Sriegių sandarinimo priemonė 5GP77 250 ml

Prekės Nr.: 088066 250
(466,00 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Tvarumas: GARANT GreenPlus

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Cheminė bazė Metakrilato esteris
Dinaminis klampumas 20 000 mPas - 40 000 mPas
Tankis 1,09 g/cm3
Forma skyst.
Užsiliepsnoj. temperat. 100 °C
Temperatūros ribos −55 °C - 180 °C
Kietumas tempiant pagal 5 min - 15 min
Darbinis kietumas pagal 3 h - 6 h
Savybė fluorescencinis UV spinduliuose; be ženklinimo
Tvarumas GARANT GreenPlus
tinka medžiagoms Metalas
tinka panaudojimo sričiai Srieginis kalibras; Vamzdžių sandariklis
kai sriegio dydis M iki M80
kai sriegio dydis coliais 3 in
maksimalūs tarpo matmenys 0,35 mm
Stiprumo klasė labai tvirtas
minimalus atitrūkimo momentas 20 Nm - 30 Nm
Išardymas su standartiniu įrankiu
Spalva geltona
Užpildymo kiekis 250 ml
Laikymo temperatūra 5 °C - 23 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnuo
Serija GreenPlus
Produkto rūšis Sandarinimo priemonė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 088066 250
EAN / GTIN 4062406423520

Aprašymas

Modelis:

Sriegių sandarinimo priemonė sumažina dujinių ir skystų medžiagų nuotėkio riziką. Dažniausiai sriegių sandarinimo priemonė naudojama kūginių metalinių sriegių ir jungiamųjų detalių sandarinimui.
Tipas 5GP77. Sandarina kūgines / cilindrines vamzdžių sriegines jungtis iki R3 colių, pvz., dujų vamzdžių sistemas. Atsparus karščiui.

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.