Užtempiama dildė 350×36×4,7 mm 2

Prekės Nr.: 519200 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smulkumo laipsnis vidutinis
Dantys 2
Atstumas tarp dantų apie 2,5 mm
Skerspjūvis 36×4,7 mm
Bendras ilgis 350 mm
Produkto rūšis Užtempiama dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 519200 2
EAN / GTIN 4007220016244
Gamintojo numeris 4007220016244

Aprašymas

Modelis:

Pjaunančiosios briaunos abejose pusėse, išfrezuotos radialiniu būdu iš vientiso ruošinio; viršutinė pusė išgaubta, o − tai apsaugo nuo subraižymų dildės kraštais apdirbant detalę. Speciali pjaunančiųjų briaunų forma ir teigiamas pjovimo kampas užtikrina didelį darbo našumą.
Iš abiejų pusių iškaltas iškilumas.

Paskirtis:

Visų rūšių skardos apdirbimas, ypač mašinų ir kėbulų gamyboje bei atliekant remonto darbus. Šiomis užtempiamomis dildėmis išgaunami lygūs paviršiai, kuriuos galima iškart dažyti be poliravimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys