Guminė šlifavimo lėkštelė, koto ⌀ 6 mm vidutinio standumo 25 mm

Prekės Nr.: 554092 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 25 mm
tvirtinama iš įrankio pusės Greitoji užveržimo sistema išoriniu sriegiu
Tvirtinimas iš prietaiso pusės Koto ⌀ 6 mm
Koto ⌀ 6 mm
tinka greitojo keitimo sistemai Roloc™
maksimalus sūkių skaičius 30 000 min-1
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554092 25
EAN / GTIN 4054596054974
Gamintojo numeris 7100062231

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo diskų tvirtinimui greitąja užveržimo sistema su išoriniu sriegiu (Roloc™, Combidisc®).
Guminė šlifavimo lėkštelė su integruotu 1/4 colio tvirtinimo sriegiu ir 6 mm kotu. Montuojama ant M14 suklio su adapteriu Nr. 554081.
Roloc™ greitojo keitimo sistema leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Tinkamus kampinius šlifuoklius rasite Nr. 079325.