{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 65 mm | |
Sriegis M | M14 | |
Šerių storis | 0,35 mm | |
Ilgis H1 | 20 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Taurelės formos šepetys |
Produkto numeris | 573000 60 | |
EAN / GTIN | 4017359005767 | |
Gamintojo numeris | 421167 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Taurelės formos šepetys Plieninė viela 0,35 mm, Šepečio ⌀ D1: 60mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
791 vnt. yra sandėlyje
9,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 959 vnt. yra sandėlyje
5,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 386 vnt. yra sandėlyje
8,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Šerių medžiaga | Plieninė viela | Plieninė viela | INOX viela |
Šerių storis | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Sriegis M | M14 | M14 | M14 |
maksimalus sūkių skaičius | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 |
Produkto rūšis | Taurelės formos šepetys | Taurelės formos šepetys | Taurelės formos šepetys |