{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 30 mm | |
Šerių storis | 0,2 mm | |
Plotis L1 | 6 mm | |
Ilgis H1 | 6 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 20 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574100 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359007051 | |
Gamintojo numeris | 413142 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,20 mm, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 30X6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
396 vnt. yra sandėlyje
6,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
541 vnt. yra sandėlyje
4,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,20 mm, Šepečio ⌀ D1×apimamas plotas L1: 30X6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
737 vnt. yra sandėlyje
5,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
5,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ilgis H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Šerių medžiaga | Plieninė viela | Plieninė viela | INOX viela | Žalvarinė viela |
Šerių storis | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Pynimas | banguota | banguota | banguota | banguota |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |