Pritaikymo žiedų rinkinys, Šlifavimo disko kiaurymėms: 32mm

Prekės Nr.: 596000 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
398 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šlifavimo disko kiaurymėms (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo disko kiaurymėms 32 mm
Perėjimo žiedo vidinis ⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Produkto rūšis Pritaikymo žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 596000 32
EAN / GTIN 2050001890214
Gamintojo numeris 111434

Aprašymas

Modelis:

Galandimo diskų kiaurymės ⌀ sumažinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį