{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A30-BF | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko storis | 6 mm | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; INOX | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560600 115X6 | |
EAN / GTIN | 9009012228588 | |
Gamintojo numeris | 222858 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rupiojo šlifavimo diskas Basic* „2 in 1“, Disko ⌀ × plotis: 115X6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
337 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 402 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | 13 300 min-1 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; INOX | INOX; Plienas |
Disko storis | 6 mm | 6 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas |