Rupiojo šlifavimo diskas Basic* „2 in 1“, Disko ⌀ × plotis: 115X6mm

Prekės Nr.: 560600 115X6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,21 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    1,84 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 139 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ × plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 20-30
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija A30-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko storis 6 mm
Disko⌀ 115 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai INOX; INOX
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 13 300 min-1
Produkto rūšis Rupiojo šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 560600 115X6
EAN / GTIN 9009012228588
Gamintojo numeris 222858
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Universalūs rupiojo šlifavimo diskai plokštumų ir briaunų šlifavimui iš INOX ir plieno.
Specifikacija: A30Q-BF