Afbraamschijf Basic* ‘2 in 1’, Schijf-⌀×schijfbreedte: 115X6mm

Artikelnummer: 560600 115X6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,86 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 1,55 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.139 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×schijfbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A30-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijfbreedte 6 mm
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
aanbevolen aanzethoek 20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; RVS
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 13.300 min-1
Producttype Afbraamschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 560600 115X6
EAN/GTIN 9009012228588
Nummer fabrikant 222858
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Universele afbraamschijven voor vlak- en kantslijpen op RVS en staal.
Specificatie: A30Q-BF.