Gruba brusna ploča Basic* „2 u 1”, ⌀ pločeךirina ploče: 115X6mm

Artikl br.: 560600 115X6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,34 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    1,95 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.139 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ pločeךirina ploče (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30
  • optimalno za materijal: INOX; INOX

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A30-BF
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina vodilice 6 mm
⌀ ploče 115 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
preporučeni kut podešavanja 20-30 stupanj
optimalno za materijal INOX; INOX
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 13.300 min-1
Vrsta proizvoda Gruba brusna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 560600 115X6
EAN / GTIN 9009012228588
Broj proizvođača 222858
Proizvođač/odgovorna osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Univerzalne gruborezne brusne ploče za brušenje površina i bridova od nehrđajućeg čelika i čelika.
Specifikacija: A30Q-BF.