Apvalios replės, chromuotos, su rankenų apvalkalais, Bendras ilgis: 140mm

Prekės Nr.: 710801 140
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Rundzange verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm
Replių tipas Apvalios replės
Spalva sidabro spalvos
Formos žiaunos / veržliaraktis apval
Ilgis žiaunsos / veržliaraktis 28 mm
Žiaunų / veržliarakčio plotis 16,5 mm
Žiaunų / veržliarakčių modelis lyg.
Modelis 2K kotas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis plokščios / apvalios replės
Apdirbama medžiaga įrankinis specialus plienas
Paviršius chromuot.
Gamybos metodas grūdint. alyva; kaldint. štampuojant
Standartas DIN ISO 5745
Visas ilgis 140 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 710801 140
EAN / GTIN 4003773042891
Gamintojo numeris 22 05 140
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Su trumpomis, tvirtomis žiaunomis (apvalios). Žiaunų vidinė dalis glotni.
Replės chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja.
KNIPEXtend naudojama prijungti priedus, pvz., ColorCode Clips (CCSs) individualaus pritaikymo tikslais arba TetheredTool Clip (TTCs), kad būtų galima prijungti Tethered Tools apsaugos nuo nukritimo įtaisą.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Pastaba:

Ankstesnį modelį Nr. 710800 vis tiek galima užsisakyti, kol bus prieinami KNIPEXtend modeliai.