{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Rundzange verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm | |
| Replių tipas | Apvalios replės | |
| Spalva | sidabro spalvos | |
| Formos žiaunos / veržliaraktis | apval | |
| Ilgis žiaunsos / veržliaraktis | 30 mm | |
| Žiaunų / veržliarakčio plotis | 18 mm | |
| Žiaunų / veržliarakčių modelis | lyg. | |
| Modelis | 2K kotas | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | plokščios / apvalios replės | |
| Apdirbama medžiaga | įrankinis specialus plienas | |
| Paviršius | chromuot. | |
| Gamybos metodas | grūdint. alyva; kaldint. štampuojant | |
| Standartas | DIN ISO 5745 | |
| Visas ilgis | 160 mm | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 710801 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773042907 | |
| Gamintojo numeris | 22 05 160 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de |