{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | PNMG 1106XNEN-GM | |
| Bazinė forma | penkiakampio fromos | |
| Pjovimo plokštės plotis | 11,54 mm | |
| Pjovimo plokštelės storis | 6,35 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 15,875 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 11 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo | 15,875 mm | |
| Kampo spindulys | 0,8 mm | |
| Kampinės fazės ilgis | 2 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 4 laipsniai | |
| Kampų kampas | 108 laipsniai | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis | 0,2 mm | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas | 4 laipsniai | |
| Priekinis kampas | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiam. | |
| Pjovimo ilgis, ribotas | 11 mm | |
| ISO-Code | PNMG 1106XNEN-GM | |
| Drožlialaužio modelis | GM | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Įrankių naudojimo grupė | P25-M20-S15 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | PR1525 | |
| Danga | Megacoat Nano | |
| Rūšis | PR1525 | |
| Pjovimo plokštės storis | 6,35 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | PN1106XN2N | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | PN1106XN2N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | PNMG 1106XNEN-GM | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 5 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | karščiui atsparūs superlydiniai (S); nerūdijantis plienas (M); plienas (P) | |
| Tolerancijos klasė | M | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Galima pergaląsti | ne | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | nuožuln. (T) | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 10 vnt. | |
| Svoris | 21 g | |
| Turinys | 10 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 223310 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664732906 | |
| Gamintojo numeris | TLB05200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de |