{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Serija | 3M™ Speedglas™ G5-01 | |
| Gamintojo pavadinimas | 3M™ Speedglas™ G5-01-VC mit Adflo™ | |
| Filtro tipas | dalelių filtras | |
| Filtro tipas | P | |
| Matymo lauko ilgis | 109 | |
| Regėjimo lauko plotis | 73 | |
| Perjungimo laikas nuo tamsaus iki šviesaus min. | 500 ms | |
| Perjungimo laikas nuo tamsaus iki šviesaus maks. | 1 300 ms | |
| Perjungimo laikas nuo šviesaus iki tamsaus min. | 0 ms | |
| Apsaugos laipsnis, tamsus min. | 8 | |
| Apsaugos laipsnis, tamsus maks. | 14 | |
| Apsaugos laipsnis šviesus | 3 | |
| Klasifikavimas pagal EN 379 | 1/1/1/2 | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Spalva | juoda | |
| Produkto rūšis | suvirintojo kaukė | |
| Kaukės savybės | daugkartinio naudojimo; kvėpuojant. | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Unisex dydis | onesize | |
| Standartas | EN 12941; EN 166; EN 175; EN 379 |
| Produkto numeris | 097917 START | |
| EAN / GTIN | 4062406270551 | |
| Gamintojo numeris | 097917 START |