{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Tvirtinimo tipas | kūgis | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SKG05005195 | |
| Tvirtinimo forma | kūgis DIN ISO 7388-1 | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 50 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Sąsaja staklių pusėje | BT 50 | |
| Su planavimo sistema | taip | |
| Atstumas a | 0 mm | |
| Užspaudimo skersmuo min. | 0,5 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 10 mm | |
| Skirta užveržimo replių tipui | ER užspaudimo įvorė | |
| Spyruokliuojančios įvorės dydis | 16 | |
| Iškyšos ilgis | 100 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje | 28 mm | |
| Užveržimo veržlės išorinis skersmuo | 28 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 0 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 6,3 kai 18000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | įspraustinė | |
| Bendras ilgis | 201,8 mm | |
| Bendras aukštis | 28 mm | |
| Bendras plotis | 28 mm | |
| Standartas | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | AD | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | ne | |
| Galimas vidinis šaldymas | ne | |
| Medžiaga | iš termiškai pagerinto plieno. | |
| Paviršiaus apdirbimas | šllifuot. | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 302827 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406230081 | |
| Gamintojo numeris | 302827 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |