Veržtuvas „GearKlamp GK“, Užveržimo tarpas: 150mm

Prekės Nr.: 860271 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo tarpas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GearKlamp GK
Modelis lyg.
Pasukimo kampas 20 laipsniai
Medžiaga apsauginis dangtelis iš plastiko
Produkto rūšis veržtuvai
Veržtuvo tipas Korpusinis veržtuvas
Iškyša maks. 60 mm
Užspaudimo jėga maks. 2 000 N
Užspaudimo ribos max. 150 mm
Storis slydimo bėgeliai 6 mm
Slydimo bėgių plotis 19 mm
Medžiaga slydimo bėgelis plienas
Sriegio suklys trapecinis sriegis
Darbo režimas darbas viena ranka
Su spausdinimo plokštele taip
Užveržimo plokštuma su apsauginiu dangteliu taip
Forma pakaba standartinė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 860271 150
EAN / GTIN 4008158040844
Gamintojo numeris GK15
Gamintojas / atsakingas asmuo BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos 2 komponentų plastikinė rankena, juodinto plieno bėgelis. Stiklo pluoštu sutvirtintas plastikinis korpusas, trapecinis sriegis su palenkiama spaudžiamąja plokšte. Greitas reguliavimas atlaisvinimo svirtimi.

Paskirtis:

Lankstus ir tinkamas naudoti net siauriausiose erdvėse, užspaudimo stiprumas (iki 2000N).